Legrand - Platine 1 DMX32500 taille 1 vertical version fixe/debro L600 XL3HP 6300 - 3PLV210W60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DMX32500 taille 1 vertical version fixe/debro L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972664639

Réf. Sonepar

00001266463

Réf. Fournisseur

3PLV210W60

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

50 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 DMX³2500 taille 1 version fixe ou version débrochable 3P ou 4P en position verticale - pour armoire de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DMX³2500 forme 1 version fixe ou version débrochable 3P ou 4P en position verticale Fixation sur traverses Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.