Legrand - Platine 1 DPX3125HP horizontal 36 modules XL3HP 630 - 2PLHM006F36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3125HP horizontal 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 781 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433631

Réf. Sonepar

00001243363

Réf. Fournisseur

2PLHM006F36

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

781 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour 1 DPX³125HP en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer 1 DPX³125HP en position horizontale