Legrand - Platine 1 DPX3125HP vertical gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PLVM006FVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 256 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972433938
Réf. Sonepar
00001243393
Réf. Fournisseur
2PLVM006FVI
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
256 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pour 1 DPX³125HP en position verticale - pour gaine à câbles interne 12 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour gaines à câbles internes XL³HP 630 12 modules Pour installer 1 DPX³125HP en position verticale
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour gaines à câbles internes XL³HP 630 12 modules Pour installer 1 DPX³125HP en position verticale