Legrand - Platine 1 DPX3160 horizontal cde motorisée 24 modules XL3HP 630 - 2PLHM000FM24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 531 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972433662
Réf. Sonepar
00001243366
Réf. Fournisseur
2PLHM000FM24
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
531 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 DPX³160 avec commande motorisée en position horizontale Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.