Legrand - Platine 1 DPX31600 horizontal debro avec/sans cde L800 XL3HP 6300 - 3PLH024YA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 394 mm
largeur - 425 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972593731
Réf. Sonepar
00001259373
Réf. Fournisseur
3PLH024YA01
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
394 mm
largeur:
425 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³1600 version débrochable 3P ou 4P en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou commande rotative Fixation sur traverses Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.