Legrand - Platine 1 DPX3250HP 3P horiz fixe avec/sans cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLH0093FA01

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3250HP 3P horiz fixe avec/sans cde L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 144 mm

  • largeur - 275 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593854

Réf. Sonepar

00001259385

Réf. Fournisseur

3PLH0093FA01

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

144 mm

largeur:

275 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 DPX³250HP version fixe 3P en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou commande rotative - pour armoires de distribution largeur 600mm ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP version fixe 3P en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou commande rotative