Legrand - Platine 1 DPX3250HP horiz debro avec/sans cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLH009YA01

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3250HP horiz debro avec/sans cde L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 294 mm

  • largeur - 375 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593885

Réf. Sonepar

00001259388

Réf. Fournisseur

3PLH009YA01

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

294 mm

largeur:

375 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 DPX³250HP version débrochable 3P ou 4P en position horizontale avec ou sans différentiel, commande motorisée ou commande rotative - pour armoires de distribution largeur 600mm ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP version débrochable 3P ou 4P en position horizontale avec ou sans différentiel, commande motorisée ou commande rotative