Legrand - Platine 1 DPX3250HP horizontal 36 modules XL3HP 630 - 2PLHM009F36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 781 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972433792
Réf. Sonepar
00001243379
Réf. Fournisseur
2PLHM009F36
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
781 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer 1 DPX³250HP en position horizontale