Legrand - Platine 1 DPX3250HP vertical debro L450/600/800 XL3HP 6300 - 3PLV009YA01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 394 mm
largeur - 250 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972593908
Réf. Sonepar
00001259390
Réf. Fournisseur
3PLV009YA01
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
394 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 450mm, 600mm ou 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée