Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3630 vertical debro cde L800 XL3HP 6300 - 3PLV018YA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 394 mm
largeur - 625 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972594172
Réf. Sonepar
00001259417
Réf. Fournisseur
3PLV018YA02
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
394 mm
largeur:
625 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pour montage 1 ou 2 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 ou 2 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 ou 2 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
NoticePDF