Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3630 vertical extractible diff cde L600 XL3HP 6300 - 3PLV018XDA02

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3630 vertical extractible diff cde L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 594 mm

  • largeur - 450 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972594196

Réf. Sonepar

00001259419

Réf. Fournisseur

3PLV018XDA02

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

594 mm

largeur:

450 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 ou 2 DPX³630 version extractible 3P ou 4P en position verticale avec différentiel avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 ou 2 DPX³630 version extractible 3P ou 4P en position verticale avec différentiel avec ou sans commande rotative ou commande motorisée