Legrand - Platine 2 DPX31600 prises arriere vertical fixe cde L800 XL3HP 6300 - 3PLV024FA02P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 544 mm
largeur - 625 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972593823
Réf. Sonepar
00001259382
Réf. Fournisseur
3PLV024FA02P
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
544 mm
largeur:
625 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pour montage 2 DPX-IS 1600 ou 2 DPX³1600 prises arrière version fixe 3P ou 4P position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou motorisée - pour armoire de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 2 DPX³1600 prises arrière version fixe 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée ou 2 DPX-IS 1600 prises arrière 3P ou 4P en position verticale
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 2 DPX³1600 prises arrière version fixe 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée ou 2 DPX-IS 1600 prises arrière 3P ou 4P en position verticale
NoticePDF