Legrand - Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308 - 001190

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 190 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060011901

Réf. Sonepar

00001001190

Réf. Fournisseur

001190

Marque

Legrand

matériau:

plastique

hauteur:

225 mm

largeur:

190 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

Platine pour disjoncteur d'abonné dans coffret cache-bornes 8+1 modules livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation 180x190x83mm

Les Atouts de l'article:

Platine pour disjoncteur d'abonné pour montage dans coffret 8 modules Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur Dimensions :- Hauteur : 225mm- Largeur : 190mm- Epaisseur : 53mm- Epaisseur utile : 50mm