Legrand - Platine DPX3160/250 vertical fixe cde L800 XL3HP 6300 - 3PLV040FA80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 194 mm
largeur - 650 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972593700
Réf. Sonepar
00001259370
Réf. Fournisseur
3PLV040FA80
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
194 mm
largeur:
650 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage (en association avec plaque de fixation dédiée) : 1 à 7 DPX³160 version fixe 3P ou 1 à 5 DPX³160 version fixe 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative en position verticale 1 à 4 DPX³250 version fixe 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée en position verticale Peut être équipé de commande motorisée Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.