Legrand - Platine DPX3250 tarif jaune avec différentiel vertical 12 modules XL3HP 630 - 2PLVM040J12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 198 mm
largeur - 360 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972591829
Réf. Sonepar
00001259182
Réf. Fournisseur
2PLVM040J12
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
198 mm
largeur:
360 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 12 modules Pour montage de 1 DPX³250 tarif jaune avec différentiel en position verticale Fixation sur montants fonctionnels avec supports isolants (fournis) Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.