Legrand - Platine DPX3630 horizontal inverseur source L600/800 XL3HP 6300 - 3PLH018YT02

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine DPX3630 horizontal inverseur source L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 594 mm

  • largeur - 425 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972594066

Réf. Sonepar

00001259406

Réf. Fournisseur

3PLH018YT02

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

594 mm

largeur:

425 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 2 DPX³630 sans différentiel fixed ou version débrochable inverseur de source 3P ou 4P en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou rotative - pour armoires de distribution largeur 600 ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 2 DPX³630 inverseur de source fixed ou version débrochable 3P ou 4P sans différentiel en position horizontale avec ou sans commande motorisée ou commande rotative