Legrand - Platine et disjoncteur de branchement 2P dif 15/30/45A - 100176

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972292641

Réf. Sonepar

00001229264

Réf. Fournisseur

100176

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

hauteur:

225 mm

largeur:

250 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif avec intensité réglable 15A, 30A ou 45A

Les Atouts de l'article:

Platine pour coffret DRIVIA équipée d'un disjoncteur de branchement Livrée avec :- bouchons Classe II- kit de jumelage- vis de fixation- vis pour fixation du disjoncteur de branchement

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.