Legrand - Platine et disjoncteur de branchement 2P dif 60A - 100177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 225 mm
largeur - 250 mm
perforation - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972292658
Réf. Sonepar
00001229265
Réf. Fournisseur
100177
Marque
Legrand
matériau:
plastique
hauteur:
225 mm
largeur:
250 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
non traité
Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif intensité 60A
Les Atouts de l'article:
Platine pour coffret DRIVIA équipée d'un disjoncteur de branchement Livrée avec :- bouchons Classe II- kit de jumelage- vis de fixation- vis pour fixation du disjoncteur de branchement
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Les Atouts de l'article:
Platine pour coffret DRIVIA équipée d'un disjoncteur de branchement Livrée avec :- bouchons Classe II- kit de jumelage- vis de fixation- vis pour fixation du disjoncteur de branchement
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.



