Legrand - Platine fixe - 1 DPX-IS1600 / DPX31600 fixes prises avant dans XL34000 et XL3800 - 021102

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine fixe - 1 DPX-IS1600 / DPX31600 fixes prises avant dans XL34000 et XL3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 850 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060211028

Réf. Sonepar

00001021102

Réf. Fournisseur

021102

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

850 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

Platine fixe pour fixation de 1 DPX-IS1600 ou de 1 DPX³1600 version fixe prises avant en position verticale ou horizontale dans XL³4000 et XL³800 - 36 modules - se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX-IS1600 et DPX³1600 en position verticale ou horizontale dans XL³4000 et XL³800 Pour :- 1 DPX-IS1600 prises avant- 1 DPX³1600 prises avant 36 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.