Legrand - Platine Form4 DPX-IS 630 horizontal fixe cde front L600 XL3HP 6300 - 3PLQ013F60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 394 mm
largeur - 325 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793742
Réf. Sonepar
00001279374
Réf. Fournisseur
3PLQ013F60
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
394 mm
largeur:
325 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DPX-IS 630 avec poignée frontale en position horizontale