Legrand - Platine Form4 DPX3/DPX-IS1600 horiz fixe prises arriere L800 XL3HP 6300 - 3PLQ024FA80AP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 394 mm
largeur - 525 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793377
Réf. Sonepar
00001279337
Réf. Fournisseur
3PLQ024FA80AP
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
394 mm
largeur:
525 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX³1600 version fixe avec prises arrière avec ou sans commande rotative ou commande motorisée en position horizontale