Legrand - Platine Form4 DPX3250 horizontal fixe avec ou sans cde L600 XL3HP 6300 - 3PLQ003FA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 194 mm
largeur - 325 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793469
Réf. Sonepar
00001279346
Réf. Fournisseur
3PLQ003FA60
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
194 mm
largeur:
325 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine Form4 pour montage 1 DPX³250 3P ou 4P horizontal version fixe avec ou sans différentiel, commande rotative ou commande motorisée pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³250 3P ou 4P version fixe avec ou sans différentiel en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³250 3P ou 4P version fixe avec ou sans différentiel en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée