Legrand - Platine Form4 DPX3250HP horiz extractible avec ou sans cde L800 XL3HP 6300 - 3PLQ009XA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 194 mm
largeur - 525 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793711
Réf. Sonepar
00001279371
Réf. Fournisseur
3PLQ009XA80
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
194 mm
largeur:
525 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine Form4 pour montage 1 DPX³250HP 3P ou 4P horizontal version extractible avec ou sans différentiel, commande rotative ou commande motorisée pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP version extractible avec ou sans différentiel en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP version extractible avec ou sans différentiel en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée