Legrand - Platine Form4 DPX3630 horiz extractible avec ou sans cde L800 XL3HP 6300 - 3PLQ018XA80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine Form4 DPX3630 horiz extractible avec ou sans cde L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 294 mm

  • largeur - 525 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972793612

Réf. Sonepar

00001279361

Réf. Fournisseur

3PLQ018XA80

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

294 mm

largeur:

525 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine Form4 pour montage 1 DPX³630 3P ou 4P horizontal version extractible avec ou sans commande rotative ou commande motorisée pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³630 version extractible en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée