Legrand - Platine Form4 DPX3630 horiz fixe avec ou sans cde L600 XL3HP 6300 - 3PLQ018FA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 294 mm
largeur - 325 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793551
Réf. Sonepar
00001279355
Réf. Fournisseur
3PLQ018FA60
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
294 mm
largeur:
325 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine Form4 pour montage 1 DPX³630 3P ou 4P horizontal version fixe avec ou sans commande rotative ou commande motorisée pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³630 version fixe en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³630 version fixe en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée