Legrand - Platine perforée 200mm largeur 600mm XL3HP 6300 - 3PLUP02060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664660
Réf. Sonepar
00001266466
Réf. Fournisseur
3PLUP02060
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine perforée hauteur 200mm - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine perforée hauteur 200mm pour armoires de distribution XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Fixation de l'équipement avec des vis et des écrous à cage références 036440/41/42
Les Atouts de l'article:
Platine perforée hauteur 200mm pour armoires de distribution XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm Fixation de l'équipement avec des vis et des écrous à cage références 036440/41/42