Legrand - Platine pour 3 DPX3 250 HP ou DPX3 250 HP 3P vertical extractible - 3PLDBPI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 186 mm
largeur - 576 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972490337
Réf. Sonepar
00001249033
Réf. Fournisseur
3PLDBPI
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
186 mm
largeur:
576 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Kit de montage pour boîtier DPX³250HP version extractible position verticale dans armoires XL³HP 6300 Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Pour le montage 1 DPX³160 version fixe 3P ou 4P en position horizontale avec ou sans différentiel, commande motorisée ou commande rotative - front ou prises arrière