Legrand - Platine pour 3 DPX3 250 HP ou DPX3 250 HP 3P vertical fixe ac/ss commande - 3PLDBAC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 186 mm
largeur - 576 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972490344
Réf. Sonepar
00001249034
Réf. Fournisseur
3PLDBAC
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
186 mm
largeur:
576 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Kit de montage pour boîtier DPX³250HP version fixe avec commande motorisée ou commande rotative position verticale dans armoires XL³HP 6300 Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.