Legrand - Platine pour disjoncteur d'abonné ERDF - 225x 90x53mm - 092736

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 9

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927363

Réf. Sonepar

00001092736

Réf. Fournisseur

092736

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

9

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP2XC

hauteur:

225 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

53 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

49 mm

hauteur d'encastrement:

221 mm

largeur d'encastrement:

186 mm

profondeur intérieure:

0 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

Platine pour monter un disjoncteur d'abonné ERDF dans un coffret 9 modules

Les Atouts de l'article:

Livré avec vis de fixation
Livrée avec accessoires d'assemblage du disjoncteur d'abonné

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables