Legrand - Platine tarif jaune XL3400 - DPX 630 (400 A) - coffret ou armoire - vertical - 020236

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine tarif jaune XL3400 - DPX 630 (400 A) - coffret ou armoire - vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060202361

Réf. Sonepar

00001020236

Réf. Fournisseur

020236

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

515 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Platine de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) pour DPX³630 calibre 400A avec ou sans différentiel pour montage vertical en coffret ou armoire XL³400

Les Atouts de l'article:

Platine de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) dans coffret ou armoire XL³400 Pour montage vertical d'un disjoncteur DPX³630 avec ou sans différentiel (calibre 400A)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.