Legrand - Platine universelle perforée - 36 modules - XL3 HP 160 - 1PL015UA36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle perforée - 36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590884

Réf. Sonepar

00001259088

Réf. Fournisseur

1PL015UA36

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

515 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage perforée pour coffret de distribution 36 modules hauteur 150mm - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 150mm Acier galvanisé Distance entre la plaque de montage et le plastron (profondeur utile) 100mm