Legrand - Platine universelle perforée 400mm 36 modules XL3HP 630 - 2PL040UA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 393 mm
largeur - 781 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972434676
Réf. Sonepar
00001243467
Réf. Fournisseur
2PL040UA36
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
393 mm
largeur:
781 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine universelle perforée hauteur 400mm - pour coffret et armoire de distribution métal 36 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Platine universelle perforée hauteur 400mm pour coffret et armoire XL³HP 630 Fixation de l'équipement à l'aide de clips-écrous (non fournis) Fixation sur montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Platine universelle perforée hauteur 400mm pour coffret et armoire XL³HP 630 Fixation de l'équipement à l'aide de clips-écrous (non fournis) Fixation sur montants fonctionnels