Legrand - Platine universelle pleine 150mm 12 modules XL3HP 630 - 2PL015UP12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle pleine 150mm 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 331 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972434683

Réf. Sonepar

00001243468

Réf. Fournisseur

2PL015UP12

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

331 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine universelle pleine hauteur 150mm - pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plaque universelle pleine hauteur 150mm pour coffret et armoire XL³HP 630 Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage Fixation sur montants fonctionnels