Legrand - Platine universelle pleine 200mm largeur 450mm XL3HP 6300 - 3PLUC02045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 450 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664707
Réf. Sonepar
00001266470
Réf. Fournisseur
3PLUC02045
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
450 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine universelle pleine hauteur 200mm - pour armoires de distribution largeur 450mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine universelle pleine hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 450mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage
Les Atouts de l'article:
Platine universelle pleine hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 450mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage