Legrand - Platine universelle pleine 200mm largeur 800mm XL3HP 6300 - 3PLUC02080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle pleine 200mm largeur 800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972664721

Réf. Sonepar

00001266472

Réf. Fournisseur

3PLUC02080

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine universelle pleine hauteur 200mm - pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine universelle pleine hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage