Legrand - Platine universelle pleine 300mm 24 modules XL3HP 630 - 2PL030UP24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle pleine 300mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 293 mm

  • largeur - 531 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972434751

Réf. Sonepar

00001243475

Réf. Fournisseur

2PL030UP24

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

293 mm

largeur:

531 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine universelle pleine hauteur 300mm - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plaque universelle pleine hauteur 300mm pour coffret et armoire XL³HP 630 Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.