Legrand - Platine universelle pleine 400mm largeur 700mm XL3HP 6300 - 3PLUC04070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 700 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793773
Réf. Sonepar
00001279377
Réf. Fournisseur
3PLUC04070
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
700 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Platine universelle pleine hauteur 400mm - pour armoires de distribution largeur 700mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Platine universelle pleine hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 700mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage
Les Atouts de l'article:
Platine universelle pleine hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 700mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage