Legrand - Platine XL3800 - tarif jaune - 1 DPX-IS 630 (400 A) - gaine à câbles int -vert - 020637


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 350 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060206376
Réf. Sonepar
00001020637
Réf. Fournisseur
020637
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
350 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
Platine pour branchement à puissance surveillée (tarif jaune) pour 1 DPX³630 avec ou sans différentiel aval en position verticale dans gaine à câbles interne XL³800 hauteur 1550 ou 1950mm - 24 modules - à fixer sur les montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
24 modules
Platine fixe pour fixation de DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles XL³800
Pour 1 DPX³630 limité à 400A avec ou sans différentiel aval
Pour kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
24 modules
Platine fixe pour fixation de DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles XL³800
Pour 1 DPX³630 limité à 400A avec ou sans différentiel aval
Pour kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune)
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables