Legrand - Platine XL3800 - tarif jaune - pour asso 1 DPX-IS250 et 1 DPX3250 - vert - 020635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060206352
Réf. Sonepar
00001020635
Réf. Fournisseur
020635
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
Platine pour branchement à puissance surveillée (tarif jaune) pour association de 1 DPX³250 avec ou sans différentiel aval et de 1 DPX-IS250 vertical dans coffret ou armoire XL³800 - 24 modules - à fixer sur les montants fonctionnels
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX-IS250 en position verticale dans coffret ou armoire XL³800 Pour kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) Pour association d'1 DPX³250 avec ou sans différentiel aval et 1 DPX-IS250 24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Platine fixe pour fixation de DPX³250 et DPX-IS250 en position verticale dans coffret ou armoire XL³800 Pour kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) Pour association d'1 DPX³250 avec ou sans différentiel aval et 1 DPX-IS250 24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.



