Legrand - Plexo commande simple réversible va-et-vient ou poussoir - Gris - composable - 069754L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 1 - va-et-vient

  • garnissage 2 - contact à poussoir, contact inverseur

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973031430

Réf. Sonepar

00001303143

Réf. Fournisseur

069754L

Réf. Commerciale

Legrand

garnissage 1:

va-et-vient

garnissage 2:

contact à poussoir, contact inverseur

nombre total de prises:

0

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

autre

couleur:

gris

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

49 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Commande simple réversible 10AX va-et-vient ou poussoir Plexo à composer pour pose saillie ou encastrée finition Gris - IP55 - IK08

Les Atouts de l'article:

La commande simple réversible composable grise permet de commander un ou deux éclairages. Elle peut s'utiliser en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir. Usage intérieur ou extérieur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.