Legrand - Plexo commande simple réversible va-et-vient ou poussoir - Sable - composable - 069758L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 1 - va-et-vient
garnissage 2 - contact à poussoir, contact inverseur
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414973031522
Réf. Sonepar
00001303152
Réf. Fournisseur
069758L
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage 1:
va-et-vient
garnissage 2:
contact à poussoir, contact inverseur
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
autre
couleur:
beige
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
49 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
Les Atouts de l'article:
La commande simple réversible composable Sable permet de commander un ou deux éclairages. Elle peut s'utiliser en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir. Usage intérieur ou extérieur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.