Legrand - Plinthe DLP 140x35mm 2 compartiments 2 couvercles longueur 2m - blanc - 033700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 140 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060337001
Réf. Sonepar
00001033700
Réf. Fournisseur
033700
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
140 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
1005 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Plinthe DLP Pour plinthes 140mm x 35mm Blanc - 2 compartiments - 2 couvercles - Livrée en 6 longueurs de 2m - Livrée avec agrafe Composée d'un compartiment dédié au câblage (lui-même composé de 3 compartiments) et d'un compartiment dédié au montage d'appareillage IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.