Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plug de chantier RJ45 à sertir catégorie 6 FTP - 051711

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972093934

Réf. Sonepar

00001051711

Réf. Fournisseur

051711

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

23...26

Fiche RJ45 à sertir pour câble rond catégorie 6 FTP jusqu'à 1Gigabit /seconde - Standard de câblage TIA 568A et 568B - peut être recouverte d'un manchon de protection - Utiliser la pince à sertir réf. 051709 pour assurer une bonne connexion

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6 FTP Contacts avec revêtement or 1,2µm Pour câble rond Corps en polycarbonate transparent

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).