Legrand - Poignée de porte à levier avec barillet 2433A XL3HP 6300 - 3CLMA2433A

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Poignée de porte à levier avec barillet 2433A XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - jack

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972490924

Réf. Sonepar

00001249092

Réf. Fournisseur

3CLMA2433A

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

jack

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Poignée de porte à levier équipée avec barillet 2433A pour remplacement de la poignée d'origine - fournie avec 2 clés - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Poignée de porte à levier équipée avec barillet 2433A Fournie avec jeu de 2 clés IK10 Fixation sur traverses Forme 4 Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.