Legrand - Poignée frontale Vistop 63A à 100A - rouge - 980279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245069802791
Réf. Sonepar
00001980279
Réf. Fournisseur
980279
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Poignée frontale rouge de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 100A références 022312, 022315, 022320, 022322, 022334, 022339, 022351, 022353
Les Atouts de l'article:
Pour références : 022312, 022315, 022320, 022322, 022334, 022339, 022351, 022353
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Les Atouts de l'article:
Pour références : 022312, 022315, 022320, 022322, 022334, 022339, 022351, 022353
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...