Legrand - Poignée latérale Vistop 32A - finition noir - 980280

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802807

Réf. Sonepar

00001980280

Réf. Fournisseur

980280

Marque

Legrand

Poignée latérale noire de rechange pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A références 022503, 022505, 022507

Les Atouts de l'article:

Pour références : 022503, 022505, 022507

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...