Legrand - Point d'accès Wi-Fi PoE N+AC IP55 - 033612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- taux de transmission max. - 422.166 Mbit/s 
- bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz 
- protocole radio - autre 
- cryptage - WPA2 
- raccordement pour antenne externe - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414972819084
Réf. Sonepar
00001281908
Réf. Fournisseur
033612
Marque
Legrand
taux de transmission max.:
422.166 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Oui
nombre d'AP supportés:
0
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
130 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
81 mm
indice de protection (IP):
IP55
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Aucune perte de signal Wi-Fi IP55 Installation facile - à câbler comme une prise RJ45
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



