Legrand - Point d'accès mobile Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans prise RJ45 - 033523

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972013277

Réf. Sonepar

00001201327

Réf. Fournisseur

033523

Réf. Commerciale

Legrand

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

1

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

66 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

44 mm

indice de protection (IP):

IP2X

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

16

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher sur prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet - possibilité de choisir la force du signal Wi-Fi - avec bouton ON/OFF pour désactivation ou ré-activation - Ø66mm

Les Atouts de l'article:

Avec bouton ON/OFF pour désactivation/ré-activation rapide du point d'accés Wi-Fi
Format compact: Ø66 mm
Idéal pour bureaux, espaces de travail,petites et moyennes entreprises
Possibilite de choisir la force du signal Wi-Fi (uniquement dans la piéce ou zone)
Se branche directement sur une prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables