Legrand - Poire d'appel avec contact à ouverture 2A Mosaic appel infirmière - 078362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060783624
Réf. Sonepar
00001078362
Réf. Fournisseur
078362
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
2000 mm
Poire d'appel avec contact à ouverture/fermeture 2A Mosaic appel infirmière équipée d'un cordon de 2m - à associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L
Les Atouts de l'article:
Poire d'appel infirmière avec contact à ouverture/fermeture 2A Equipée d'un cordon de 2m - Livrée usine en contact NF À associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L Avec fixe-entraxe 12mm pour prise 2P Alimentation : par la prise pour poire d’appel
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Les Atouts de l'article:
Poire d'appel infirmière avec contact à ouverture/fermeture 2A Equipée d'un cordon de 2m - Livrée usine en contact NF À associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L Avec fixe-entraxe 12mm pour prise 2P Alimentation : par la prise pour poire d’appel
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.




