Legrand - Pôle additionnel neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 25A - 022212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 14.5
tension assignée (Ue) - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060222123
Réf. Sonepar
00001022212
Réf. Fournisseur
022212
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
14.5
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
25 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable 25A - Neutre Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique Conforme à la norme IEC EN 60947-3



